pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXXLG-200-L-AB DRIVER LED 200W 700MA 100-305VAC DIM IP6

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 142...285 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073575337

Codice prodotto

DIXXLG-200-L-AB

Cod. produttore

XLG-200-L-AB

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

142...285 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

199 mm

Dimmerabile 0-10 V:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

II

Driver LED AC / DC Costante corrente costante Potenza 200W 100-305Vac 700mA Funzione PFC IP67 Funzione dimmer 3in1 L199xL63xH35.5mm.