DIGIMAX SRL - DIXXLG-200-L-A DRIVER LED 200W 700MA 100-305VAC PFC IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 142...285 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073685708
Codice prodotto
DIXXLG-200-L-A
Cod. produttore
XLG-200-L-A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
142...285 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
199 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
II