DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-L-AB DRIVER LED 150W 700MA 100-305VAC DIM IP6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 100...305 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072191637
Codice prodotto
DIXXLG-150-L-AB
Cod. produttore
XLG-150-L-AB
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
100...305 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
180 mm
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I