DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-H-A DRIVER LED 150W 2800MA 100-305VAC PFC IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 2800...2800 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070852813
Codice prodotto
DIXXLG-150-H-A
Cod. produttore
XLG-150-H-A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
2800...2800 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I