DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-24-A DRIVER LED 150W 24V 6A 100-305VAC PFC IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449071642420
Codice prodotto
DIXXLG-150-24-A
Cod. produttore
XLG-150-24-A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


