DIGIMAX SRL - DIXXLG-100-H-A DRIVER LED 100W 2100MA 100-305VAC PFC IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 100...305 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 2100...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071945408
Codice prodotto
DIXXLG-100-H-A
Cod. produttore
XLG-100-H-A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
100...305 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
2100...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I