DIGIMAX SRL - DIXXLG-100-24-A DRIVER LED 100W 24V 4A 100-305VAC PFC IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070863055
Codice prodotto
DIXXLG-100-24-A
Cod. produttore
XLG-100-24-A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I


