DIGIMAX SRL - DIXTDR-960-48 ALIMENTATORE DIN RAIL TRIFASE 48V 20A 96


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 48...48 V
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 960 W
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079935890
Codice prodotto
DIXTDR-960-48
Cod. produttore
TDR-960-48
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
48...48 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
240 VA
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no