DIGIMAX SRL - DIXTDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL TRIFASE 24V 20A 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072103081
Codice prodotto
DIXTDR-480-24
Cod. produttore
TDR-480-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
480...780 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
28 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
340...550 V
Larghezza:
85.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
128.5 mm
Altezza:
125.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no


