DIGIMAX SRL - DIXSSL60-24VF DRIVER LED 60W 24V 2.5A L304.6XW30XH16.7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075023041
Codice prodotto
DIXSSL60-24VF
Cod. produttore
SSL60-24VF
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
304.6 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I


