DIGIMAX SRL - DIXSS75-24VL DRIVER LED 75W 24V 3.12A 170X44.5X28.2MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075022426
Codice prodotto
DIXSS75-24VL
Cod. produttore
SS75-24VL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
44.5 mm
Lunghezza:
170 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II