DIGIMAX SRL - DIXSS30-24VF DRIVER LED 24V 1.25A 30W 154X50X14.3MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 30...30 W 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 14.3 mm 
- Adatto per uso all'esterno - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077201690
Codice prodotto
DIXSS30-24VF
Cod. produttore
SS30-24VF
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
14.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
154 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


