DIGIMAX SRL - DIXSS150-24VL DRIVER LED 150W 24V 6.2A L179.4XW62.5XH3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075022976
Codice prodotto
DIXSS150-24VL
Cod. produttore
SS150-24VL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
62.5 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I


