DIGIMAX SRL - DIXSS150-12VL DRIVER LED 150W 12V 11A L180XW62.5XH30.6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30.6 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449072019054
Codice prodotto
DIXSS150-12VL
Cod. produttore
SS150-12VL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30.6 mm
Modello:
Statico
Larghezza:
62.5 mm
Lunghezza:
179.4 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


