DIGIMAX SRL - DIXSP150-24VLT DRIVERLEDTRIAC24V6.25A150W170.4XW56.5XH3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21.8 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071628196
Codice prodotto
DIXSP150-24VLT
Cod. produttore
SP150-24VLT
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
57.8 mm
Lunghezza:
177 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


