DIGIMAX SRL - DIXSNP60-12VFP-1 DRIVERLEDLINEARE 12V60W L285.4XW30XH18IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 18 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449071208107
Codice prodotto
DIXSNP60-12VFP-1
Cod. produttore
SNP60-12VFP-1
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
18 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
285.4 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II