DIGIMAX SRL - DIXSNP4-350ILP DRIVER LED 350MA 4W L52.5XW26.8XH21MM IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 4...4 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079259835
Codice prodotto
DIXSNP4-350ILP
Cod. produttore
SNP4-350ILP
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
4...4 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
26.8 mm
Lunghezza:
52.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II