DIGIMAX SRL - DIXSNP320-24VL DRIVER LED 24V 320W L215XW77.5XH35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 320...320 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074998579
Codice prodotto
DIXSNP320-24VL
Cod. produttore
SNP320-24VL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
320...320 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
77.5 mm
Lunghezza:
215 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II