DIGIMAX SRL - DIXSNP30-12VF-2 DRIVERLED LINEARE 12V 2.5A 30W L251XW30X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449071801735
Codice prodotto
DIXSNP30-12VF-2
Cod. produttore
SNP30-12VF-2
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
251 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II