DIGIMAX SRL - DIXSNP250-24VL DRIVER LED 24V 10.4A 250W L195XW67.1XH31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 250...250 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074998470
Codice prodotto
DIXSNP250-24VL
Cod. produttore
SNP250-24VL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
250...250 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
67.1 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II