DIGIMAX SRL - DIXSNP150-24VFP-1 DRIVERLED LINEARE24V150W 323X30.1X21.5 I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 21.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449071802817
Codice prodotto
DIXSNP150-24VFP-1
Cod. produttore
SNP150-24VFP-1
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
21.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30.1 mm
Lunghezza:
322.6 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II