DIGIMAX SRL - DIXSNP150-12VF-1 DRIVERLED LINEARE12V132W L322.6XW30.1XH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076553370
Codice prodotto
DIXSNP150-12VF-1
Cod. produttore
SNP150-12VF-1
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30.1 mm
Lunghezza:
322.6 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II