pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSL100-24VF DRIVER LED 24V 4.17A 100W 312.2X30X18.2M

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 18.2 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070974287

Codice prodotto

DIXSL100-24VF

Cod. produttore

SL100-24VF

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

18.2 mm

Modello:

Statico

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

312.2 mm

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED AC / DC Tensione costante 100W 24V 4.17A PF> 0.9 L312.2xW30xH18.2mm.