DIGIMAX SRL - DIXSDR-75-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 6.3A 75W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 9.375 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071720326
Codice prodotto
DIXSDR-75-12
Cod. produttore
SDR-75-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
9.375 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
88...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
124...370 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
14 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
75.6 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
88...264 V
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
102 mm
Altezza:
125.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no


