DIGIMAX SRL - DIXSDR-480P-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM PAR 24V 20A 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- A prova di corto-circuito - sì 
- Potenza di uscita - 480 W 
- Adatto per montaggio modulare - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077092670
Codice prodotto
DIXSDR-480P-24
Cod. produttore
SDR-480P-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
240 VA
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


