pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSCP-75-12 ALIMENTATORE ATX SICUREZZA 12V 75W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXSCP-75-12 ALIMENTATORE ATX SICUREZZA 12V 75W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 75 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079083850

Codice prodotto

DIXSCP-75-12

Cod. produttore

SCP-75-12

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

75 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

AC/DC Enclosed Single output 75W 13.8Vdc 5.4A Single Charger No load power consumption <0.75W