DIGIMAX SRL - DIXSCP-35-24 ALIMENTATORE ATX SICUREZZA 24V 35W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 27.6...27.6 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072312841
Codice prodotto
DIXSCP-35-24
Cod. produttore
SCP-35-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
27.6...27.6 V
Max. corrente di uscita 1:
1.4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
38.6 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
99 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Profondità:
36 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
sì


