DIGIMAX SRL - DIXSCP-35-12 ALIMENTATORE ATX SICUREZZA 12V 35W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 35 W
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077353764
Codice prodotto
DIXSCP-35-12
Cod. produttore
SCP-35-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
35 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
240 VA
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no