pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRT-85B ALIMENTATORE 3 USCITE 5V 12V 12V 85W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRT-85B ALIMENTATORE 3 USCITE 5V 12V 12V 85W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 85 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077084057

Codice prodotto

DIXRT-85B

Cod. produttore

RT-85B

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

85 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Enclosed Triple output 85W 5Vdc 10A 12Vdc 4A