DIGIMAX SRL - DIXRT-65C ALIMENTATORE 3 USCITE 5V 15V -5V 65W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 15...15 V
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 65 W
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078609808
Codice prodotto
DIXRT-65C
Cod. produttore
RT-65C
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
15...15 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
65 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
240 VA
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


