pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRT-50A ALIMENTATORE 3 USCITE 5V 12V -5V 50W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRT-50A ALIMENTATORE 3 USCITE 5V 12V -5V 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 50 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078742727

Codice prodotto

DIXRT-50A

Cod. produttore

RT-50A

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

50 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Enclosed Triple output 50W