DIGIMAX SRL - DIXRST-5000-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 5000W CON PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 5000 W
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075379216
Codice prodotto
DIXRST-5000-24
Cod. produttore
RST-5000-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
5000 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
240 VA
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


