DIGIMAX SRL - DIXRSP-75-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 24V 75W CON P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.2 A
Tensione di uscita 2 - 20...26.4 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074672677
Codice prodotto
DIXRSP-75-24
Cod. produttore
RSP-75-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3.2 A
Tensione di uscita 2:
20...26.4 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
75 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
159 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
30 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


