pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 48V 320

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 48V 320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 6.7 A

  • Tensione di uscita 2 - 43...55 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077268563

Codice prodotto

DIXRSP-320-48

Cod. produttore

RSP-320-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

6.7 A

Tensione di uscita 2:

43...55 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

320 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Potenza assorbita:

240 VA

Larghezza:

215 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

30 mm

Altezza:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 320W. 48V