DIGIMAX SRL - DIXRSP-3000-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 3000W CON PFC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 12...12 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 200 A 
- Tensione di uscita 2 - 10...13.5 V 
- A prova di corto-circuito - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075280864
Codice prodotto
DIXRSP-3000-12
Cod. produttore
RSP-3000-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
200 A
Tensione di uscita 2:
10...13.5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
3000 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
278 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
63.5 mm
Altezza:
177.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


