DIGIMAX SRL - DIXRSP-2000-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 24V 2000W PFC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 80 A 
- Tensione di uscita 2 - 20...26.4 V 
- A prova di corto-circuito - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078836747
Codice prodotto
DIXRSP-2000-24
Cod. produttore
RSP-2000-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
80 A
Tensione di uscita 2:
20...26.4 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
2000 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
295 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
41 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


