DIGIMAX SRL - DIXRSP-200-27 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 27V 200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 27...27 V
Max. corrente di uscita 1 - 7.5 A
Tensione di uscita 2 - 24...30 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070649055
Codice prodotto
DIXRSP-200-27
Cod. produttore
RSP-200-27
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
27...27 V
Max. corrente di uscita 1:
7.5 A
Tensione di uscita 2:
24...30 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
200 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
27 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
214 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
30 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no