pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSP-1000-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 24V 100

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSP-1000-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 24V 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione di uscita 2 - 20...26.4 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076323379

Codice prodotto

DIXRSP-1000-24

Cod. produttore

RSP-1000-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione di uscita 2:

20...26.4 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

1000 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

240 VA

Larghezza:

295 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

41 mm

Altezza:

127 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 1000W. 24V