pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSP-100-13.5 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 13.5V 100W PF

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSP-100-13.5 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 13.5V 100W PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 45.6...52.8 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 100 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071411170

Codice prodotto

DIXRSP-100-13.5

Cod. produttore

RSP-100-13.5

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

45.6...52.8 V

Max. corrente di uscita 1:

2.1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

220...240 V

Potenza di uscita:

100 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2.1 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

220...240 V

Larghezza:

179 mm

Profondità:

30 mm

Altezza:

99 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore LED a uscita singola da 100 W.48 VAC