DIGIMAX SRL - DIXRS-25-15 ALIMENTATORE AC/DC 15V 25W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 15...15 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.7 A
Tensione di uscita 2 - 13.5...16.5 V
Potenza di uscita - 25 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449078957572
Codice prodotto
DIXRS-25-15
Cod. produttore
RS-25-15
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
15...15 V
Max. corrente di uscita 1:
1.7 A
Tensione di uscita 2:
13.5...16.5 V
Potenza di uscita:
25 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
15 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
78 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
28 mm
Altezza:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no