DIGIMAX SRL - DIXRS-15-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.3 A
Tensione di uscita 2 - 10.8...13.2 V
Potenza di uscita - 15 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449070714234
Codice prodotto
DIXRS-15-12
Cod. produttore
RS-15-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
1.3 A
Tensione di uscita 2:
10.8...13.2 V
Potenza di uscita:
15 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
62.5 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
28 mm
Altezza:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


