DIGIMAX SRL - DIXRQ-125B ALIMENTATORE 4 USCITE 5V 12V -5 -12V 125


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 11 A
Tensione di uscita 3 - 12...12 V
Tensione di uscita 2 - 5...5 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078495678
Codice prodotto
DIXRQ-125B
Cod. produttore
RQ-125B
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
11 A
Tensione di uscita 3:
12...12 V
Tensione di uscita 2:
5...5 V
Potenza di uscita:
125 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
199 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
38 mm
Altezza:
98 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no