DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 37.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074724925
Codice prodotto
DIXPWM-90-24
Cod. produttore
PWM-90-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
37.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
171 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I


