DIGIMAX SRL - DIXPWM-60-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 DIM 1-10V 90-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079518871
Codice prodotto
DIXPWM-60-24
Cod. produttore
PWM-60-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
53 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I


