pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPWM-40-12 DRIVER LED 12V 40W IP67 DIM 1-10V 90-305

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 40.08...40.08 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072632277

Codice prodotto

DIXPWM-40-12

Cod. produttore

PWM-40-12

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

40.08...40.08 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

53 mm

Lunghezza:

150 mm

Dimmerabile 0-10 V:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC con PFC 40W 12Vdc 3.34A 3in1 Funzione dimming Classe II Consumo energetico senza carico 0,5 W.