DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24DA DRIVER LED 24V 120W IP67 DALI 120-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078225046
Codice prodotto
DIXPWM-120-24DA
Cod. produttore
PWM-120-24DA
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
191 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I


