DIGIMAX SRL - DIXPSC-100A-C ALIMENTATORE ENCLOSED SICUREZZA + UPS 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 13.8...13.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070461503
Codice prodotto
DIXPSC-100A-C
Cod. produttore
PSC-100A-C
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
13.8...13.8 V
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
88...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Potenza di uscita:
100 W
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
88...264 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a


