DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP64 CLASSE II 90-29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 36...36 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP64
Altezza - 35 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077317278
Codice prodotto
DIXPLN-100-36
Cod. produttore
PLN-100-36
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
36...36 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP64
Altezza:
35 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
70.5 mm
Lunghezza:
200 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


