DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-24 DRIVER LED 24V 100W IP64 CLASSE II 90-29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 96...96 W
Grado di protezione (IP) - IP64
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073474326
Codice prodotto
DIXPLN-100-24
Cod. produttore
PLN-100-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
96...96 W
Grado di protezione (IP):
IP64
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
70.5 mm
Lunghezza:
200 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Incapsulato
Classe di protezione:
II


