DIGIMAX SRL - DIXPLM-40-500 DRIVER LED 500MA 40W CLASSE II 110-295V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 40...40 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070827132
Codice prodotto
DIXPLM-40-500
Cod. produttore
PLM-40-500
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
24 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
175 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


